Spécifications
Dimensions
- Taille de la pompe de tête2
- Vitesse minimale600 tr/min
- Taille de la pompe de l’arbre6
Détails
- Numéro de conception11
- Capacité de la pompe côté tête8 po3/rév.
- Numéro de catalogue du fabricantIPH-26B-8-100-EEL-11
- MatérielFonte
- Pression de fonctionnement maximale4350 psi
- Vitesse maximale2000 tr/min
- Méthode de montageType de bride
- Matériau du joint toriqueAluminium
- Pression nominale3045 psi
- Types de produitsPompes à engrenage
- Matériau du corps de pompeFonte
- SérieIPH
- Taux de décharge latérale de l’arbre97.5 gal/min à 151.0 gal/min
- Capacité de la pompe côté arbre100 po3/rév.
- Débit de refoulement latéral de l’évent1.1 gal/min à 2.5 gal/min