Motion
NASGP-1A-23F-1H3-R-E10

NACHI HYDRAULIC
NASGP-1A-23F-1H3-R-E10

NASGP-1A-23F-1H3-R-E10
N° D’ARTICLE MI12255106
N° MFRNASGP-1A-23F-1H3-R-E10
Prix532.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI HYDRAULIC
NASGP-1A-23F-1H3-R-E10

NASGP-1A-23F-1H3-R-E10
N° D’ARTICLE MI12255106
N° MFRNASGP-1A-23F-1H3-R-E10
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
Prix532.90 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro de conception
    10
  • Bride
    SAE-A
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NASGP-1A-23F-1H3-R-E10
  • Matériel
    Fonte
  • Débit maximum
    10.94 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Capacité maximale de la pompe
    23 cc/rév
  • Montage
    2 Montage par boulon
  • Matériau du joint torique
    Aluminium
  • Orientation du port
    Port latéral
  • Type de port
    Code 61 Bride
  • Pression nominale
    2987 psi
  • Types de produits
    Pompes à engrenages externes
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Capacité de la pompe
    23 cm3/rév.
  • Série
    1
  • Type d’arbre
    Clé 3/4

Aperçu

Description du fabricant
NASGP-1A-23F-1H3-R-E10 POMPE À ENGRENAGES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté