Motion
30309DJ
30309DJ
N° D’ARTICLE MI12259388
N° MFR30309DJ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
30309DJ
N° D’ARTICLE MI12259388
N° MFR30309DJ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Largeur du cône
    25 mm
  • Gobelet Largeur  
    18 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    22.75 mm
  • Poids
    0.957 kg

Détails

  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux coniques à une seule rangée
  • Description
    NSK haute capacité, 30309DJ, roulement à rouleaux conique métrique
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 303
  • Capacité de charge dynamique
    95500 N
  • Numéro CUP du fabricant
    029176044007
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE 30309DJ
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés