Spécifications
Dimensions
- Diamètre du goujon excentrique1.2500 po
- Taille hexagonale1/2 po
- Taille du lubrifiant3/16 po
- Taille du filetage mâle1 1/4-12
- Rouleau Diamètre2.5000 po
- Rouleau Largeur1.5000 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Goujon Longueur2.2500 po
- Longueur du filetage1.1250 po
- Couple1125 po/lb
Détails
- Type de têteTête hexagonale
- Page de produit du fabricant
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale21379 lbf
- Capacité de charge statique radiale10532 lbf
- Forme de rouleauJoli