Motion
SCE-56-SB

CARTER MFG CO
SCE-56-SB

Galet suiveur plat - diamètre de rouleau : 1.7500 po, largeur : 1.0000 po, diamètre du goujon: 0.7500 po, longueur du goujon: 1.7500 po
N° D’ARTICLE MI12275375
N° MFRSCE-56-SB
Prix478.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CARTER MFG CO
SCE-56-SB

Galet suiveur plat - diamètre de rouleau : 1.7500 po, largeur : 1.0000 po, diamètre du goujon: 0.7500 po, longueur du goujon: 1.7500 po
N° D’ARTICLE MI12275375
N° MFRSCE-56-SB
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
Prix478.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    0.8700 po
  • Diamètre du goujon excentrique
    0.7500 po
  • Excentricité
    0.030 po
  • Taille hexagonale
    5/16 po
  • Taille du lubrifiant
    3/16 po
  • Taille du filetage mâle
    3/4-16
  • Rouleau Diamètre  
    1.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    0.7500 po
  • Goujon Longueur  
    1.7500 po
  • Longueur du filetage
    0.8750 po
  • Couple
    625 po/lb

Détails

  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5730 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat

Aperçu

Description du fabricant
SCE-56-SB 1.75 POUCES, SUIVEUR DE CAME À POINTEAU