Motion
SCE-80-SB

CARTER MFG CO
SCE-80-SB

Suiveur de came plate - 2.5000 po de diamètre de rouleau, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, 2.2500 po de longueur de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI12275378
N° MFRSCE-80-SB
Prix690.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CARTER MFG CO
SCE-80-SB

Suiveur de came plate - 2.5000 po de diamètre de rouleau, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, 2.2500 po de longueur de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI12275378
N° MFRSCE-80-SB
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
Prix690.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    1.1200 po
  • Diamètre du goujon excentrique
    1.0000 po
  • Excentricité
    0.030 po
  • Taille hexagonale
    1/2 po
  • Taille du lubrifiant
    3/16 po
  • Taille du filetage mâle
    1-14
  • Rouleau Diamètre  
    2.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.5000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.0000 po
  • Goujon Longueur  
    2.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.1250 po
  • Couple
    1125 po/lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12335 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10430 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat

Aperçu

Description du fabricant
SCE-80-SB 2.5 POUCES, SUIVEUR DE CAME À POINTEAU,