Spécifications
Dimensions
- Diamètre du goujon excentrique0.7500 po
- Taille hexagonale1/4 po
- Taille du lubrifiant3/16 po
- Taille du filetage mâle3/4-16
- Rouleau Diamètre1.3750 po
- Rouleau Largeur0.7500 po
- Goujon Diamètre0.7500 po
- Goujon Longueur1.2500 po
- Longueur du filetage0.6250 po
- Couple140 po/lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Page de produit du fabricant
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale5950 lbf
- Capacité de charge statique radiale3144 lbf
- Forme de rouleauPlat