Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.059 po
- Fente de remplissageOui
- Largeur de la bague intérieure1.438 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Largeur de l’anneau extérieur1.4380 po
- Extérieur Diamètre90 mm
- Global Largeur1.4375 po
- Poids2.51 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Type de composantAssemblage
- Description5308W C1 BILLES CONTACT ANGULAIRE DOUBLE RANGÉE
- Caractéristiques et avantagesFonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
- Rinçage du solNon
- Numéro CUP du fabricant087796043800
- Température de fonctionnement maximale120 °C
- Régime de fonctionnement maximal117228.71321949 tr/min (huile), 97690.59434958 tr/min (graisse)
- Température de fonctionnement min.-50 °C
- Nombre de roulements1
- Classe de précisionABEC-1
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale18400 lbf
- Capacité de charge statique radiale15000 lbf
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Élément roulantBalle
- Type de ligneDouble
- Série5300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON87796043800
Aperçu
- Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables