Motion
7322WNMBRSUC1

TIMKEN (FAFNIR)
7322WNMBRSUC1

Roulement à contact angulaire - Alésage de 110 mm, D.E. de 240 mm, 1.9685 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI12279921
N° MFR7322WNMBRSUC1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
7322WNMBRSUC1

Roulement à contact angulaire - Alésage de 110 mm, D.E. de 240 mm, 1.9685 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI12279921
N° MFR7322WNMBRSUC1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.118 po
  • Fente de remplissage
    Oui
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9685 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.9685 po
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    1.9685 po
  • Poids
    23.84 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    7322WNMBRSUC1 CONTACT ANGULAIRE À BILLE UNIQUE
  • Caractéristiques et avantages
    Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
  • Rinçage du sol
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    087796068834
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Régime de fonctionnement maximal
    57253.27417162 tr/min (huile), 42939.95562871 tr/min (graisse)
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °C
  • Nombre de roulements
    1
  • Classe de précision
    ABEC-1
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    51000 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Bronze usiné
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Série
    7300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    87796068834

Aperçu

Description du fabricant
7322WNMBRSUC1 CONTACT ANGULAIRE À BILLE UNIQUE
  • Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté