Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre130 mm
- Angle de contact40 °
- Rayon du filet0.118 po
- Fente de remplissageOui
- Largeur de la bague intérieure1.575 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Largeur de l’anneau extérieur1.5750 po
- Extérieur Diamètre230 mm
- Global Largeur1.5748 po
- Poids16.63 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Type de composantAssemblage
- Description7226WNMBRSUC1 CONTACT ANGULAIRE À BILLE UNIQUE
- Caractéristiques et avantagesFonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
- Rinçage du solOui
- Numéro CUP du fabricant087796046801
- Température de fonctionnement maximale120 °C
- Régime de fonctionnement maximal55772.44841049 tr/min (huile), 41829.33630786 tr/min (graisse)
- Température de fonctionnement min.-50 °C
- Nombre de roulements1
- Classe de précisionABEC-1
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale42800 lbf
- Capacité de charge statique radiale43000 lbf
- Matériau du dispositif de retenueBronze usiné
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Série7200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON87796046801
Aperçu
- Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables