Motion
7324WNMBRSUC1

TIMKEN (FAFNIR)
7324WNMBRSUC1

Roulement à contact angulaire - Alésage de 120 mm, D.E. de 260 mm, 2.1654 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI12279973
N° MFR7324WNMBRSUC1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
7324WNMBRSUC1

Roulement à contact angulaire - Alésage de 120 mm, D.E. de 260 mm, 2.1654 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI12279973
N° MFR7324WNMBRSUC1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.118 po
  • Fente de remplissage
    Oui
  • Largeur de la bague intérieure
    2.1654 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.1654 po
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    2.1654 po
  • Poids
    30.77 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    7324WNMBRSUC1 CONTACT ANGULAIRE À BILLE UNIQUE
  • Caractéristiques et avantages
    Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
  • Rinçage du sol
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    087796074347
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Régime de fonctionnement maximal
    53344.00213376 tr/min (huile), 40008.00160032 tr/min (graisse)
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °C
  • Nombre de roulements
    1
  • Classe de précision
    ABEC-1
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    58500 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Bronze usiné
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Série
    7300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    87796074347

Aperçu

Description du fabricant
7324WNMBRSUC1 CONTACT ANGULAIRE À BILLE UNIQUE
  • Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté