Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Angle de contact20 °
- Rayon du filet0.059 po
- Fente de remplissageNon
- Largeur de la bague intérieure1.562 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Largeur de l’anneau extérieur1.5620 po
- Extérieur Diamètre100 mm
- Global Largeur1.5625 po
- Poids3.22 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Type de composantAssemblage
- DescriptionDOUBLE CONTACT ANGULAIRE À BILLE 5309KG C3 RO
- Caractéristiques et avantagesFonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
- Rinçage du solNon
- Numéro CUP du fabricant087796043848
- Température de fonctionnement maximale120 °C
- Régime de fonctionnement maximal104384.13361169 tr/min (huile), 86986.77800974 tr/min (graisse)
- Température de fonctionnement min.-50 °C
- Nombre de roulements1
- Classe de précisionABEC-1
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale17700 lbf
- Capacité de charge statique radiale12700 lbf
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Élément roulantBalle
- Type de ligneDouble
- Série5300
- Anneau à bouton-pressionOui
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON87796043848
Aperçu
- Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables