Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre75 mm
- Angle de contact40 °
- Rayon du filet0.083 po
- Fente de remplissageOui
- Largeur de la bague intérieure1.4567 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Largeur de l’anneau extérieur1.4567 po
- Extérieur Diamètre160 mm
- Global Largeur1.4567 po
- Poids7.03 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Type de composantAssemblage
- Description7315WNC1 CONTACT ANGULAIRE À BILLE, RANGÉE UNIQUE
- Caractéristiques et avantagesFonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
- Rinçage du solNon
- Numéro CUP du fabricant087796068698
- Température de fonctionnement maximale120 °C
- Régime de fonctionnement maximal86467.79074795 tr/min (huile), 64850.84306096 tr/min (graisse)
- Température de fonctionnement min.-50 °C
- Nombre de roulements1
- Classe de précisionABEC-1
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale28900 lbf
- Capacité de charge statique radiale22000 lbf
- Matériau du dispositif de retenueLaiton
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Série7300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON87796068698
Aperçu
- Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables