Motion
3TR7-12-500RL

SYNFLEX (DANFOSS)
3TR7-12-500RL

Flexible hydraulique Synflex (Eaton) - DI 3/4 po, pression de service 1250 psi, pression d'éclatement 5000 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12286860
N° MFR3TR7-12-500RL
Prix13.48 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYNFLEX (DANFOSS)
3TR7-12-500RL

Flexible hydraulique Synflex (Eaton) - DI 3/4 po, pression de service 1250 psi, pression d'éclatement 5000 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12286860
N° MFR3TR7-12-500RL
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
Prix13.48 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.04 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur
    0.75 po
  • Longueur
    500.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    5 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    1.04 po
  • Longueur totale
    500.00 pi
  • Poids global
    0.17 lb
  • Épaisseur du mur
    0.29 po
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Hydraulique général, manutentionmaterale, transfert chimique, direction de la rouille
  • Pression d’éclatement
    5000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Pays d’origine
    MX
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polyuréthane
  • Description
    Tuyau hydraulique thermoplastique
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre synthétique
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Style de ligne de superposition
    Transfert d’encre
  • Numéro CUP du fabricant
    810075330403
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    1250 psi
  • Pression de service maximale
    1250 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Types de produits
    Tuyaux et tubes flexibles
  • Nom commercial/de marque
    Synflex (Eaton)
  • Nom/numéro commercial
    Optimum
  • Matériau du tube
    Nylon
  • CUP_NON
    810075330403
  • Pression de service
    1250 psi
  • Température de fonctionnement max.
    212°F
  • Température de travail min.
    -40°F

Aperçu

Description du fabricant
3TR7-12-500RL FLEXIBLE, THERMO 100R7 NOIR
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Empêche l’absorption de la plupart des huiles et des liquides
  • 2X plus léger que les tuyaux métalliques en caoutchouc tressé équivalents