Motion
4TA8FJB8
Raccords de tuyau de sertissage de la série 4T , raccord coudé femelle pivotant JIC/37˚ 90˚
N° D’ARTICLE MI12287002
N° MFR4TA8FJB8
Prix25.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau de sertissage de la série 4T , raccord coudé femelle pivotant JIC/37˚ 90˚
N° D’ARTICLE MI12287002
N° MFR4TA8FJB8
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
Prix25.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Taille de l’extrémité
    3/4 po
  • Hauteur
    2.08 po
  • Taille hexagonale
    0.875 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.42 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur
    0.37 po
  • Longueur
    2.95 po
  • Longueur totale
    2.95 po
  • Poids global
    0.28 lb
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.28 lb
  • Largeur
    1.09 po

Détails

  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    3TR18CT, 3TR7, 3TR7N, 3TR8, 3TR8N
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC 37
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Pays d’origine
    MX
  • Filetage de l’extrémité 1
    (JIC 37) 3/4-16
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Forme d’ajustement
    90°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4TA8FJB8
  • Numéro CUP du fabricant
    810903035456
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Norme de filetage
    JIC 37
  • Type de fil
    JIC 37
  • CUP_NON
    810903035456

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DE TUYAU À SERTIR SÉRIE 4TA8FJB8 EATON 4T
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau