Motion
63210ZZC3/EM

NTN
63210ZZC3/EM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 1.1890 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI12289608
N° MFR63210ZZC3/EM
Prix202.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63210ZZC3/EM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 1.1890 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI12289608
N° MFR63210ZZC3/EM
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
Prix202.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1890 po, 30.200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    1.1890 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.501 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    63210ZZC3/EM ROULEMENT À BILLE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 63210ZZC3/EM est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 50mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 90mm et une largeur de 1.1890in pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63210ZZC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359581805
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8760 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    535 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359581805

Aperçu

Description du fabricant
63210ZZC3/EM ROULEMENT À BILLE