Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie20 mm
- Global Largeur20 mm
- Pas8 mm
- Longueur du pas3048 mm
Détails
- Section de la ceintureD8M
- Type de courroieD8M
- Courroie/DalleCeinture
- Matériau du cordonFibre de verre
- MatérielCaoutchouc
- Température de fonctionnement maximale100°C / 212 °F
- Température maximale100°C / 212 °F
- Température minimale-30°C / -22 °F
- Nombre de Dents381
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-30 à 100°C / -22 à 212 °F
- Matériau de renforcementFibre de verre
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la chaleur
- CôtésSimple face