Motion
5M 12GLASS
Courroie de distribution synchrone – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 30000 mm, largeur de 12 mm, matériau en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI12292769
N° MFR5M 12GLASS
Prix30.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 30000 mm, largeur de 12 mm, matériau en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI12292769
N° MFR5M 12GLASS
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
Prix30.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    12 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    30000 mm
  • Poids
    0.028 lb/pi

Détails

  • Section de la ceinture
    5M
  • Type de courroie
    5M
  • Courroie/Dalle
    Dalle
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
5M 12GLASS 5M 12GLASS LIN OMÉGA OPTIBELT