Motion
16048

NTN
16048

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 240 mm de diamètre intérieur, 360 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI12298989
N° MFR16048
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
16048

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 240 mm de diamètre intérieur, 360 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI12298989
N° MFR16048
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4567 po, 37.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    37 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    26.676 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    16048 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 16048 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 240mm , une conception droite, un type ouvert, un diamètre extérieur de 360mm et une largeur de 37mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16048
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    44280 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    48780 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359258882

Aperçu

Description du fabricant
16048 ROULEMENT À BILLES