Motion
1AA20FJC20
Raccords de tuyau à sertir femelles de la série Aeroquip 1A JIC/SAE 37° Coude à inclinaison longue 90˚
N° D’ARTICLE MI12300945
N° MFR1AA20FJC20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles de la série Aeroquip 1A JIC/SAE 37° Coude à inclinaison longue 90˚
N° D’ARTICLE MI12300945
N° MFR1AA20FJC20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 5/8 po
  • Hauteur
    7.37 po
  • Taille hexagonale
    2 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.52 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2500 po
  • Diamètre intérieur
    1.01 po
  • Longueur
    5.25 po
  • Longueur totale
    5.25 po
  • Poids global
    3.21 lb
  • Taille du filetage
    1 5/8-12
  • Poids
    3.21 lb
  • Largeur
    2.41 po

Détails

  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC
  • Style de fin 1
    JIC
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 5/8-12
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1AA20FJC20
  • Numéro CUP du fabricant
    678146180636
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146180636

Aperçu

Description du fabricant
1AA20FJC20 RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau