Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 12.81 po
- Hauteur2.81 po
- Facteur de coupure du tuyau2.58 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Diamètre intérieur1.26 po
- Longueur4.40 po
- Diamètre extérieur2.81 po
- Longueur totale4.40 po
- Largeur2.81 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Style de fin 1Bride
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1G32FL24
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau