Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille de l’extrémité 12 1/2 po
- Hauteur7.84 po
- Taille hexagonale2.87 po
- Facteur de coupure du tuyau5.42 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-32
- Diamètre intérieur1.75 po
- Longueur8.98 po
- Longueur totale8.98 po
- Taille du filetage2 1/2-12
- Largeur2.88 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
- Nom abrégé de la connexion 1VD
- Style de fin 1VD
- Filetage de l’extrémité 12 1/2-12
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Numéro de catalogue du fabricant1GA32FJB32
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau