Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Hauteur2.07 po
- Taille hexagonale0.875 po
- Facteur de coupure du tuyau1.42 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur0.37 po
- Longueur3.01 po
- Longueur totale3.01 po
- Taille du filetage3/4-16
- Largeur1.08 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Numéro de catalogue du fabricant1GA8FJB8
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau