Spécifications
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionShield, Octagonal, 16" x 8" w/LED, Left Mount, Articulating, Double Pivot, 3 Arms, 36" Reach w/Interlock, 14" Offset, Lighted-Interlocked & Monitored Enclosure
- Groupe et classeÉcrans pour couper et tourner les machines
- Numéro de catalogue du fabricantRSSD4LL362L143
- Numéro CUP du fabricant00840223712478
- Types de produitsBOUCLIER OCTAGONAL
- SérieÉcran de la série PROTECTOR .
Aperçu
Description du fabricant
RSSD4LL362L143 BLINDAGE OCTOGONAL 6 PO X 8 PO