Motion
09-K1320/TTG
09-K1320/TTG
N° D’ARTICLE MI12307468
N° MFR09-K1320/XXL
Prix13.33 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
09-K1320/TTG
N° D’ARTICLE MI12307468
N° MFR09-K1320/XXL
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
Prix13.33 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manutention, l’assemblage, le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, l’emballage de réception et les applications MRE.
  • Revêtement
    Latex
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Élastique
  • Description
    Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec prise froissée enduite de latex sur la paume et les doigts
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Froissement
  • Numéro CUP du fabricant
    616314386862
  • CUP_NON
    616314386862

Aperçu

Description du fabricant
09-K1320/XXL 09-K1320/XXL G-TEK POLYKOR,
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coque mélangée PolyKor® avec Aramid PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures tout en offrant une protection dans les applications résistantes à la chaleur, où des étincelles et de la chaleur sont présentes
  • La paume et le bout des doigts recouverts de latex « froissé » offrent une adhérence supérieure dans des conditions humides/secs et offrent une résistance à l’abrasion
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement