Motion
1877-5
N° D’ARTICLE MI12307496
N° MFR1877-5
Prix109.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI12307496
N° MFR1877-5
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
Prix109.16 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau arrière
    Cuir intégral
  • Couleur
    Or
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Gants de soudeur en peau de cerf fendue de première qualité MIG/Stick avec isolation en molleton FR et doublure coupée Para-Aramid
  • Type de matériau en cuir
    Peau de cerf fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    616314431876
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fendu
  • CUP_NON
    616314431876

Aperçu

Description du fabricant
GANT 1877-5 1877-5 , SOUDAGE, 21", CAIMA
  • L’industrie d’abord! – Gant 21in avec rembourrage robuste sur l’avant-bras et le coude pour plus de confort
  • Peau de cerf américain véritable noir super souple
  • Pièce d’écran thermique en cuir de vache fendu doré, paume, revers et pièce de renfort
  • La doublure en mélange de para-aramides offre une résistance accrue aux coupures et à la chaleur
  • Molleton de coton ignifuge doublé de chaussettes
  • Cousu avec du fil Kevlar®
  • Doigts 3-Dimensional exclusifs et conception moulante pour un ajustement, un confort et une dextérité ultimes
  • Pièces, rembourrage et renforts pour plus de confort et de protection