Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesManches légères dotées de la technologie ATA®; un mélange de PEHP frais qui porte avec un tissage en élasthanne offrant une excellente extensibilité et une excellente rétention de la mémoire. La fente en V de première qualité avec fermeture Velcro à boucles et à crochets sur le dessus du bras s’adapte à la plupart des tailles de bras avec un ajustement serré et sur mesure.
- CouleurGris
- DescriptionManchon mélangé ATA® / PEHP avec fermeture Velcro
- CaractéristiquesLa technologie ATA® exclusive avec mélange de fibres PEHP offre une protection contre les coupures ANSI A4 et un confort exceptionnel
- Comprend un trou pour le pouceComprend un trou pour le pouce
- Numéro CUP du fabricant616314353451
- PliUnicouche
- Type de produitManchons de protection
- CUP_NON616314353451
Aperçu
- La technologie exclusive ATA® avec mélange de fibres PEHP offre une protection contre les coupures ANSI A4 et un confort exceptionnel pour le porteur
- Le mélange de fibres PEHP léger de calibre 13 est frais et plus confortable que les autres fibres techniques
- Le surbord chromocodé indique la protection contre les coupures, le jaune indique la norme ANSI A4, pour la confirmation visuelle et la conformité des travailleurs
- Les fibres antimicrobiennes aident à prévenir la croissance bactérienne
- Le poignet en tricot reste en place et se lie moins que le poignet élastique
- Une bonne lavabilité peut être lavée au savon et à l’eau ou nettoyée à sec
- Disponible avec ou sans trou pour le pouce
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation