Motion
67-256/TTG
Produits jetables à usage prolongé pour la protection des mains
N° D’ARTICLE MI12307555
N° MFR67-256/XXL
Prix12.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Produits jetables à usage prolongé pour la protection des mains
N° D’ARTICLE MI12307555
N° MFR67-256/XXL
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
Votre prix12.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2X-Large
  • Épaisseur
    6 mil

Détails

  • Détails supplémentaires
    La technologie Grippaz s’appuie sur un motif de tartre de poisson qui offre une adhérence inégalée. Conception ergonomique pour offrir une adhérence à l’extérieur et à l’intérieur La formule extensible robuste en nitrile s’ajuste plus confortablement que les gants traditionnels et offre un confort maximal, une durabilité à usages multiples et une dextérité.
  • Application
    Idéal pour la manipulation de pièces huileuses/humides, la pulvérisation de peinture, l’entretien et la réparation automobiles et l’électroplaquage d’objets.
  • Marque
    Grippaz
  • Couleur
    Orange
  • Description
    Gants en nitrile ambidextres à usage prolongé avec poignée texturée pour balance de poisson - 6 mil
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Grade
    Supérieur
  • Motif de prise
    Échelle de poisson
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314613722
  • Matériel
    Nitrile
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • CUP_NON
    616314613722

Aperçu

Description du fabricant
GRIPPAZ INDUSTRIEL AMBI-DEX 67-256/XXL,
  • La conception brevetée à l’intérieur et à l’extérieur du gant offre une traction supplémentaire avec les pièces huileuses ou mouillées
  • Le mélange de nitrile exclusif de 6 mils avec motif breveté de tartre de poisson est plus résistant aux déchirures et aux perforations que les gants jetables à usage unique conventionnels – pour une utilisation prolongée et une réduction des déchets
  • Sécuritaire aux décharges électrostatiques, résistance de surface selon la norme ASTM D257, plage de dissipation statique à 10^8 ohms, 12 % HR, 48hrs @100Volts
  • Résistant à de nombreux produits chimiques couramment utilisés dans les applications industrielles et OEM, y compris les huiles, la graisse et les solvants de nettoyage
  • Le mélange de nitrile exclusif offre une flexibilité, un confort et une mobilité améliorés, réduisant ainsi la fatigue des mains
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177