Motion
CSC-60LB-20PK-M
CSC-60LB-20PK-M CSC-60LB-20PK-M BL CLAIR
N° D’ARTICLE MI12307617
N° MFRCSC-60LB-20PK-M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CSC-60LB-20PK-M CSC-60LB-20PK-M BL CLAIR
N° D’ARTICLE MI12307617
N° MFRCSC-60LB-20PK-M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    6

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection contre les particules sèches et les éclaboussures de liquides légers à base d’eau. Convient à la fabrication industrielle, à l’industrie du papier, à la transformation des aliments et aux environnements poussiéreux.
  • Couleur
    Bleu clair
  • Numéro CUP du fabricant
    616314612947

Aperçu

Description du fabricant
CSC-60LB-20PK-M CSC-60LB-20PK-M BL CLAIR
  • Encased 3/8" elastic at opening
  • Boutons-pression 2 pour réglage à l’intérieur de l’arrière de la ligne de recouvrement de la chaussure
  • Semelle souple en polyester à revêtement en caoutchouc synthétique
  • 100 % polyester