Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLa technologie ATA® avec fibre confortable Sta-Cool® offre une résistance aux coupures ANSI A4 . Les manches sont disponibles en trois largeurs pour un confort et un ajustement personnalisés.
- CouleurJaune
- DescriptionManchon mélangé ATA® / Sta-Cool monocouche
- CaractéristiquesLa technologie exclusive ATA® offre une protection contre les coupures ANSI A4 et un test de flamme verticale ASTM F1358-08 - réussit le niveau 2
- Comprend un trou pour le pouceN’a pas de trou pour le pouce
- Numéro CUP du fabricant616314385261
- PliUnicouche
- Type de produitManchons de protection
- CUP_NON616314385261
Aperçu
- La technologie exclusive ATA® offre une protection contre les coupures ANSI A4 et un test de flamme verticale ASTM F1358-08 - réussit le niveau 2
- Le placage Sta-Cool® à l’intérieur de la manche est frais contre la peau et aide à évacuer l’humidité pour un confort accru
- Trois largeurs sont disponibles, étroites, standard et larges pour un ajustement personnalisé; idéales pour les travailleurs avec des bras minces à encombrants
- Le tricot de calibre 10 est frais et confortable
- Le surbord à code de couleur indique la largeur du manchon, le rouge indique le étroit, le jaune indique le standard et le vert indique le large, pour faciliter le tri
- L’élastique antidérapant en haut de la manche aide à maintenir les manches en place
- Le poignet en tricot reste en place et est moins liant que le poignet élastique, offrant une protection contre les coupures de haut en bas
- ASTM D3884-09 Niveau 2 de résistance à l’abrasion
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation