Motion
HEL015

GRACO INC
HEL015

Enrouleur de flexible - 150 psi, 1/2 BSPT - Entrée mâle, 1/2 BSPT - Sortie mâle
N° D’ARTICLE MI12314669
N° MFRHEL015
Prix1,196.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
HEL015

Enrouleur de flexible - 150 psi, 1/2 BSPT - Entrée mâle, 1/2 BSPT - Sortie mâle
N° D’ARTICLE MI12314669
N° MFRHEL015
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
Prix1,196.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Longueur du tuyau
    45 pi
  • Poids
    55 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    769946211948
  • Type de montage
    Montage sur banc, montage sur camion
  • Pression nominale
    150 psi
  • Entrée du dévidoir
    1/2 BSPT - mâle
  • Sortie de bobine
    1/2 BSPT - mâle

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE HEL015 LDX, DEF, 1/2 PO (13 MM)