Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la base66 po.
- Diamètre du ventilateur54 po.
- Dimensions d’ouverture60 po.
- Profondeur globale64 po.
- Hauteur totale48 po.
- Largeur totale108 po.
Détails
- Direction du sablagePréciser lors de la commande
- Conception du ventilateurEntraînement par courroie à capuchon
- Débit d’air maximal29000 pcm
- Type de boîtier de moteurEntièrement fermé, refroidi par ventilateur (TEFC)
- Phase du moteur3 ph
- Tension du moteur230/460
- Type de montageMontage sur le toit
- Vitesse29000 pcm