Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la base45 po.
- Diamètre du ventilateur36 po.
- Dimensions d’ouverture48 po.
- Profondeur globale45 po.
- Hauteur totale34 po.
- Largeur totale45 po.
Détails
- Direction du sablageUpblast
- Conception du ventilateurEntraînement direct Upblast
- Débit d’air maximal14800 pcm
- Type de boîtier de moteurMoteur pour zones dangereuses
- Phase du moteur3 ph
- Tension du moteur230/460
- Type de montageMontage sur le toit
- Vitesse14800 pcm