Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la base60 po.
- Diamètre du ventilateur48 po.
- Dimensions d’ouverture60 po.
- Profondeur globale57 po.
- Hauteur totale40 po.
- Largeur totale57 po.
Détails
- Direction du sablageUpblast
- Conception du ventilateurEntraînement direct Upblast
- Débit d’air maximal27200 pcm
- Type de boîtier de moteurMoteur pour zones dangereuses
- Phase du moteur3 ph
- Tension du moteur230/460
- Type de montageMontage sur le toit
- Vitesse27200 pcm