Motion
JD481BT-X-1200

TRIANGLE ENGINEERING
JD481BT-X-1200

Entraînement direct Upblast monté sur le toit
N° D’ARTICLE MI12325898
N° MFRJD481BT-X-1200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TRIANGLE ENGINEERING
JD481BT-X-1200

Entraînement direct Upblast monté sur le toit
N° D’ARTICLE MI12325898
N° MFRJD481BT-X-1200
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    60 po.
  • Diamètre du ventilateur
    48 po.
  • Dimensions d’ouverture
    60 po.
  • Profondeur globale
    57 po.
  • Hauteur totale
    40 po.
  • Largeur totale
    57 po.

Détails

  • Direction du sablage
    Upblast
  • Conception du ventilateur
    Entraînement direct Upblast
  • Débit d’air maximal
    38500 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Moteur entièrement fermé
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension du moteur
    230/460
  • Type de montage
    Montage sur le toit
  • Vitesse
    38500 pcm

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT UPBLAST JD481BT-X-1200

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté