Motion
JBI2417HL-X
Entraînement direct Upblast monté sur le toit
N° D’ARTICLE MI12325931
N° MFRJBI2417HL-X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement direct Upblast monté sur le toit
N° D’ARTICLE MI12325931
N° MFRJBI2417HL-X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    33 po.
  • Diamètre du ventilateur
    24 po.
  • Dimensions d’ouverture
    36 po.
  • Profondeur globale
    33 po.
  • Hauteur totale
    28 po.
  • Largeur totale
    33 po.

Détails

  • Direction du sablage
    Upblast
  • Conception du ventilateur
    Entraînement direct Upblast
  • Débit d’air maximal
    9230 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Moteur pour zones dangereuses
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension du moteur
    230/460
  • Type de montage
    Montage sur le toit
  • Vitesse
    9230 pcm

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT UPBLAST JBI2417HL-X