Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la base51 po.
- Diamètre du ventilateur42 po.
- Dimensions d’ouverture54 po.
- Profondeur globale51 po.
- Hauteur totale37 po.
- Largeur totale51 po.
Détails
- Direction du sablageUpblast
- Conception du ventilateurEntraînement direct Upblast
- Débit d’air maximal35300 pcm
- Type de boîtier de moteurMoteur pour zones dangereuses
- Phase du moteur3 ph
- Tension du moteur230/460
- Type de montageMontage sur le toit
- Vitesse35300 pcm