Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la base69 po.
- Diamètre du ventilateur60 po.
- Dimensions d’ouverture72 po.
- Profondeur globale69 po.
- Hauteur totale46 po.
- Largeur totale69 po.
Détails
- Direction du sablageUpblast
- Conception du ventilateurEntraînement direct Upblast
- Débit d’air maximal34400 pcm
- Type de boîtier de moteurMoteur pour zones dangereuses
- Phase du moteur3 ph
- Tension du moteur230/460
- Type de montageMontage sur le toit
- Vitesse34400 pcm