Motion
JBI721AHL-X
Entraînement direct Upblast monté sur le toit
N° D’ARTICLE MI12326055
N° MFRJBI721AHL-X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement direct Upblast monté sur le toit
N° D’ARTICLE MI12326055
N° MFRJBI721AHL-X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    80 po.
  • Diamètre du ventilateur
    72 po.
  • Dimensions d’ouverture
    84 po.
  • Profondeur globale
    80 po.
  • Hauteur totale
    52 po.
  • Largeur totale
    80 po.

Détails

  • Direction du sablage
    Upblast
  • Conception du ventilateur
    Entraînement direct Upblast
  • Débit d’air maximal
    63100 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Moteur pour zones dangereuses
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension du moteur
    230/460
  • Type de montage
    Montage sur le toit
  • Vitesse
    63100 pcm

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT UPBLAST JBI721AHL-X