Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la base92 po.
- Diamètre du ventilateur84 po.
- Dimensions d’ouverture96 po.
- Profondeur globale92 po.
- Hauteur totale52 po.
- Largeur totale92 po.
Détails
- Direction du sablageUpblast
- Conception du ventilateurEntraînement direct Upblast
- Débit d’air maximal64800 pcm
- Type de boîtier de moteurMoteur entièrement fermé
- Phase du moteur3 ph
- Tension du moteur230/460
- Type de montageMontage sur le toit
- Vitesse64800 pcm