Motion
P-HOP-0.75-WT
Trémie inclinable portative en acier Vestil, 3/4 verges cubes, capacité de 2,000 lb, blanche
N° D’ARTICLE MI12326683
N° MFRP-HOP-0.75-WT
Prix2,059.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trémie inclinable portative en acier Vestil, 3/4 verges cubes, capacité de 2,000 lb, blanche
N° D’ARTICLE MI12326683
N° MFRP-HOP-0.75-WT
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
Prix2,059.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de fourche compatible
    7
  • Profondeur
    58 po
  • Dimensions
    58-7/8 po x 34-13/16 po x 47-3/16 po
  • Poids
    340 lb

Détails

  • Capacité
    2000 lb
  • Comp.
    PLID-D-75
  • Épaisseur de fourche compatible
    2
  • Centres de poche de fourche
    11.625
  • Classe de fret
    200
  • Numéro CUP du fabricant
    691215369022
  • Matériel
    Acier
  • Numéro NMFC
    99950
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warning.ca.gov
  • Jauge en acier
    12 g
  • CUP_NON
    691215369022
  • Capacité volumique
    3/4 vg3
  • Garantie
    90 jours/Limité - Pièces

Aperçu

Description du fabricant
P-HOP-0.75-WT P-HOP-0.75-WT ACIER VESTIL
  • L’extérieur en revêtement en poudre offre un fini robuste et durable
  • Les ouvertures de fourche sont conçues pour déplacer la trémie sur les terrains accidentés
  • Le verrou à roulettes actionné par le pied empêche l’appareil de rouler
  • La construction en acier soudé offre une durabilité prolongée