Spécifications
Dimensions
- Largeur de fourche compatible7
- Profondeur53 po
- Dimensions53-7/8 po x 34-13/16 po x 37-3/16 po
- Poids262 lb
Détails
- Capacité2000 lb
- Comp.PLID-H-50, PLID-H-50-BU, PLID-H-50-YL, LEKP, H-DPLG-75, H-DPLG-2,
- Épaisseur de fourche compatible2
- Centres de poche de fourche11.625
- Classe de fret100
- Numéro CUP du fabricant691215369084
- MatérielAcier
- Numéro NMFC99950
- Énoncé de la proposition 65AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warning.ca.gov
- Jauge en acier12 g
- CUP_NON691215369084
- Capacité volumique1/2 vg3
- Garantie90 jours/Limité - Pièces
Aperçu
- L’extérieur en revêtement en poudre offre un fini robuste et durable
- Les ouvertures de fourche sont conçues pour déplacer la trémie sur les terrains accidentés
- Le verrou à roulettes actionné par le pied empêche l’appareil de rouler
- La construction en acier soudé offre une durabilité prolongée