Motion
ÉCROU MORDEUR DE BOULON 86182 1/4 PO DR DRV -11MM (-

Gearwrench
86182 1/4"DR BOLT BITER NUT DRV -11MM (-

TOURNEVIS ÉCROU EMBOUT EMBOUT DE BOULON 11MM 1/4 PO DR
N° D’ARTICLE MI12327894
N° MFR86182 1/4"DR BOLT BITER NUT DRV -11MM (-
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
86182 1/4"DR BOLT BITER NUT DRV -11MM (-

TOURNEVIS ÉCROU EMBOUT EMBOUT DE BOULON 11MM 1/4 PO DR
N° D’ARTICLE MI12327894
N° MFR86182 1/4"DR BOLT BITER NUT DRV -11MM (-
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de lame
    0.43 po
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Taille hexagonale
    11.000 mm
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Plage de longueur globale
    1" - 2.9"

Détails

  • Type de bit
    Extracteur de noix

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU MORDEUR DE BOULON 86182 1/4 PO DR DRV -11MM (-

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon