Motion
86187 1/4'DR BOULON ÉCROU MÈCHE DRV -13MM (1

Gearwrench
86187 1/4'DR BOLT BITER NUT DRV -13MM (1

TOURNEVIS ÉCROU EMBOUT EMBOUT DE BOULON 13MM 1/4 PO DR
N° D’ARTICLE MI12327899
N° MFR86187 1/4'DR BOLT BITER NUT DRV -13MM (1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
86187 1/4'DR BOLT BITER NUT DRV -13MM (1

TOURNEVIS ÉCROU EMBOUT EMBOUT DE BOULON 13MM 1/4 PO DR
N° D’ARTICLE MI12327899
N° MFR86187 1/4'DR BOLT BITER NUT DRV -13MM (1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de lame
    0.43 po
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Taille hexagonale
    13.000 mm
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Plage de longueur globale
    1" - 2.9"

Détails

  • Type de bit
    Extracteur de noix

Aperçu

Description du fabricant
86187 1/4'DR BOULON ÉCROU MÈCHE DRV -13MM (1