Motion
TAB2413T-X
Ventilateur rond d'entraînement à courroie axiale à tube
N° D’ARTICLE MI12328589
N° MFRTAB2413T-X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur rond d'entraînement à courroie axiale à tube
N° D’ARTICLE MI12328589
N° MFRTAB2413T-X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    24 po.
  • Hauteur totale
    27-1/8 po.
  • Largeur totale
    25-7/8 po.

Détails

  • Forme de conduit
    Ronde
  • Conception du ventilateur
    Entraînement par courroie axiale du tube
  • Débit d’air maximal
    6995 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Moteur pour zones dangereuses
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension du moteur
    230/460
  • Type de montage
    Mur ou plafond
  • Vitesse
    6995 pcm

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR D'ENTRAÎNEMENT À COURROIE AXIALE TAB2413T-X TUBES