Motion
TAB3015T-U
Ventilateur rond d'entraînement à courroie axiale à tube
N° D’ARTICLE MI12328616
N° MFRTAB3015T-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur rond d'entraînement à courroie axiale à tube
N° D’ARTICLE MI12328616
N° MFRTAB3015T-U

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    30 po.
  • Hauteur totale
    34-1/8 po.
  • Largeur totale
    32-3/8 po.

Détails

  • Forme de conduit
    Ronde
  • Conception du ventilateur
    Entraînement par courroie axiale du tube
  • Débit d’air maximal
    10491 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Moteur entièrement fermé
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension du moteur
    115/230
  • Type de montage
    Mur ou plafond
  • Vitesse
    10491 pcm

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR D'ENTRAÎNEMENT À COURROIE AXIALE TAB3015T-U TUBES