Motion
241/900  ECAK30/C3W33

SKF
241/900 ECAK30/C3W33

SKF Roulement à rouleaux sphériques – DI 900 mm, DI 1420 mm, largeur 515 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI12330160
N° MFR241/900 ECAK30/C3W33
Prix410,384.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
241/900 ECAK30/C3W33

SKF Roulement à rouleaux sphériques – DI 900 mm, DI 1420 mm, largeur 515 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI12330160
N° MFR241/900 ECAK30/C3W33

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix410,384.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    900 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1420 mm
  • Global Largeur  
    515 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    6996.362 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    AOH 241/900
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrifiant
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579809221
  • Rpm max.
    180 tr/min
  • Vitesse maximale
    180 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Trou et rainure
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    241
  • CUP_NON
    7316579809221

Aperçu

Description du fabricant
241/900 ECAK30/C3W33 ROULEAU SPHÉRIQUE
  • * L’acier robuste ultra propre et le traitement thermique unique améliorent considérablement les performances et la résistance à l’usure, même dans les applications à forte contamination ou à faible lubrification. * La conception robuste et améliorée des roulements est optimisée pour une capacité de charge très élevée et améliore la durée de vie des roulements par rapport aux roulements à rouleaux sphériques standard. * La conception sphérique du chemin de roulement permet un mauvais alignement. * Les rouleaux autoguidants minimisent la friction, permettant à la machinerie de fonctionner plus rapidement, plus longtemps, plus frais et plus silencieuse.

You May Also Like
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good