Motion
PVM131ER13GS02AAC2811000EA0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM131ER13GS02AAC2811000EA0A

Pompe à piston hydraulique - PVM, déplacement 131.1 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI12334534
N° MFRPVM131ER13GS02AAC2811000EA0A
Prix7,760.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVM131ER13GS02AAC2811000EA0A

Pompe à piston hydraulique - PVM, déplacement 131.1 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI12334534
N° MFRPVM131ER13GS02AAC2811000EA0A
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
Prix7,760.86 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Machinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
  • Durée de vie des roulements à la pression nominale
    8000 heures
  • Limite de température de démarrage à froid
    104 °C
  • Type de contrôleur
    Compensateur de pression et de débit avec orifice bouché
  • Déplacement
    131.1 cc/rév
  • Matériau du couvercle d’extrémité
    Fonte ductile
  • Propreté du fluide
    ISO 18/13
  • Comp. liquide
    SAE J183 FEB80
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Pression maximale du boîtier
    350 bars
  • Vitesse d’entrée maximale
    2000 tr/min
  • Niveau de bruit
    64 décibels
  • Pression maximale
    350 bars
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Série
    PVM
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Nom/numéro commercial
    Série PVM

Aperçu

Description du fabricant
123AL02417A PVM131ER13GS02AAC2811000EA0A
  • 50 % moins de bruit
  • Rendement exceptionnel
  • Prêt pour Pro-FX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté