Motion
SA-G03-C6-BFJKN-D2-21

NACHI HYDRAULIC
SA-G03-C6-BFJKN-D2-21

Vanne de régulation directionnelle à solénoïde de type humide série SA (connectée DIN)
N° D’ARTICLE MI12348185
N° MFRSA-G03-C6-BFJKN-D2-21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI HYDRAULIC
SA-G03-C6-BFJKN-D2-21

Vanne de régulation directionnelle à solénoïde de type humide série SA (connectée DIN)
N° D’ARTICLE MI12348185
N° MFRSA-G03-C6-BFJKN-D2-21
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    Fonte
  • Débit maximum
    34.3 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3625 psi

Aperçu

Description du fabricant
SA-G03-C6-BFJKN-D2-21 VANNE À SOLÉNOÏDE