Motion
UT1SS227WPA-4A

BISHOP-WISECARVER
UT1SS227WPA-4A

Rail de profil de chariot à billes standard - séries : SW, Standard, taille de rail de taille 1
N° D’ARTICLE MI12369786
N° MFRUT1SS227WPA-4A
Prix824.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BISHOP-WISECARVER
UT1SS227WPA-4A

Rail de profil de chariot à billes standard - séries : SW, Standard, taille de rail de taille 1
N° D’ARTICLE MI12369786
N° MFRUT1SS227WPA-4A
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
Prix824.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M6 x 1.0
  • Taille nominale du rail
    Taille 1
  • Poids
    163 g

Détails

  • Options de balle
    Boules en acier inoxydable
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable AISI 440C
  • Type de bloc
    Standard
  • Fonctions étendues
    Embouts en nylon moulé, blindés
  • Accessoires inclus
    Embouts en nylon moulé
  • Lubrification
    Embouts en nylon moulé
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Préchargement
    Métrique
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Type de joint
    Blindé
  • Série
    SW

Aperçu

Description du fabricant
UT1SS227WPA-4A UT 3 WP SWS ASMB 4 ROUE